Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbauleuchte PO 4000K TAUNUS SKII#74811735


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pracht EinbauLED TAUNUS SKII 74811735 185 1,5m 1x40W 100o 5400lm PO 4000K
Pracht EinbauLED TAUNUS SKII 74811735 185 1,5m 1x40W 100o 5400lm PO 4000K
Artikel-Nr.:
     3517B-87765989
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     74811735
EAN/GTIN:
     4018098356127
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbauleuchte PO 4000K TAUNUS SKII#74811735

LED Leuchte zum bündigen Einbau. Optimiert für Verkehrsbetriebe. Mit Abdeckung aus PRACHTOPAL (PO) und Leuchtengehäuse aus GFK-Polyester, weiss. Mit MID-Power LEDs, Konverter in Leuchte integriert, mit kurzen, alterungsbeständigen Silikondichtungen, geeignet für den Deckenanbau. Decken- und Paneeldeckeneinbau mit optionalem Einbaurahmen möglich. IK06.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 552,98*
€ 637,90*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 552,51*
€ 638,47*
Frei Haus
ab € 558,34*
€ 644,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 582,64*
€ 666,98*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,90*
€ 759,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,90*
€ 754,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,77*
€ 724,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,89*
€ 703,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,98*
€ 658,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.