Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbauleuchte PO 4000K TAUNUS SKII#74811735


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pracht EinbauLED TAUNUS SKII 74811735 185 1,5m 1x40W 100o 5400lm PO 4000K
Pracht EinbauLED TAUNUS SKII 74811735 185 1,5m 1x40W 100o 5400lm PO 4000K
Artikel-Nr.:
     6012C-87765989
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     74811735
EAN/GTIN:
     4018098356127
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbauleuchte PO 4000K TAUNUS SKII#74811735

LED Leuchte zum bündigen Einbau. Optimiert für Verkehrsbetriebe. Mit Abdeckung aus PRACHTOPAL (PO) und Leuchtengehäuse aus GFK-Polyester, weiss. Mit MID-Power LEDs, Konverter in Leuchte integriert, mit kurzen, alterungsbeständigen Silikondichtungen, geeignet für den Deckenanbau. Decken- und Paneeldeckeneinbau mit optionalem Einbaurahmen möglich. IK06.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 551,81*
€ 648,81*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 556,76*
€ 649,37*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 561,43*
€ 654,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 581,13*
€ 677,28*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,99*
€ 779,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,82*
€ 770,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,40*
€ 738,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,70*
€ 714,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,43*
€ 668,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.