Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Halt-/Not-Aus-Taste Pilzform 4polig 1Ö1S C22-PV-K11-P62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-88054517
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     185174
EAN/GTIN:
     4015081806591
Suchbegriffe:
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster

Not-Halt-/Not-Aus-Taste Pilzform 4polig 1Ö1S C22-PV-K11-P62

NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, Sortiment: RMQ compact solution, Komplettgerät, Bauform: Pilzform, Durchmesser: 38 mm, Beleuchtung: unbeleuchtet, Zugentriegelung, Anschlussart: Kabel (schwarz) mit offenem Ende, 4-polig, Kabellänge: 1 m, Beschreibung: überlistungssicher nach ISO 13850, EN 418, Farbe Pilzstößel: rot, Farbe Tastensockel: gelb, Schutzart: IP66, IP69K (frontseitig), IP65 (rückseitig), Anbindung an SmartWire-DT: nein, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Kontaktbestückung Hinweis: = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Weg des Bedienteils und Betätigungskraft nach DIN EN 60947-5-1, K.
Weitere Informationen:
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Montageart:
Einbau
Mit Beleuchtung:
nein
Versorgungsspannung der Lampe:
0 V
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 42,61*
€ 55,43*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,68*
€ 55,54*
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 43,48*
€ 56,51*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 43,57*
€ 56,51*
Frei Haus
ab € 44,01*
€ 57,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.