Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Halt-/Not-Aus-Taste RMQ-Titan Pilzform M22-PVT-GVP50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-88066253
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171880
EAN/GTIN:
     4015081979752
Suchbegriffe:
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster

Not-Halt-/Not-Aus-Taste RMQ-Titan Pilzform M22-PVT-GVP50

NOT-HALT/AUS-Taste, Großpackung
50 Stück
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform der Linse:
rund
Durchmesser der Kappe:
38 mm
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Schutzart (NEMA):
4X
Bauform des Knopfes:
hoch
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 15,70*
€ 18,33*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 16,27*
€ 18,84*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 16,9168*
€ 19,7568*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 17,71*
€ 20,58*
50
Frei Haus
ab € 17,6684*
€ 20,6384*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 19,7568*
€ 23,51059
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,9168*
€ 20,13099
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 987,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
216504
ab € 3,61*
Ähnlich
Eaton
216505
ab € 6,34*
Ähnlich
Eaton
216380
ab € 2,51*
Ähnlich
Eaton
107898 M22-CK20
ab € 6,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.