Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 3polig 250A 690V Niedersp. SIZE 1 HOR#EBH1O3TMV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-88068125
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EBH1O3TMV
EAN/GTIN:
     5027590336765
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Sicherungshalter

Lasttrennschalter 3polig 250A 690V Niedersp. SIZE 1 HOR#EBH1O3TMV

Sicherungszubehör, Lasttrennschalter, Niederspannung, 250 A, AC 690 V, NH1, AC23B, 3P, IEC, horizontal, Montageplattentyp, Schraubklemmen, oben, V-Klemmen, unten, Sicherungseinsätze NH1, IEC 60947-1, IEC 60947-3, IP30
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
0,1 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0,08 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
80 kA
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH1
Polzahl:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 126,99*
€ 155,08*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 127,22*
€ 155,17*
Frei Haus
ab € 133,28*
€ 161,79*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 133,08*
€ 162,00*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 139,58*
€ 168,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,17*
€ 184,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,22*
€ 183,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,18*
€ 175,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,77*
€ 171,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,22*
€ 151,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
100NHG01BI
ab € 6,55*
Zubehör
Eaton
100NHG01BI-400
ab € 7,59*
Zubehör
Eaton
125NHG01BI-400
ab € 7,61*
Zubehör
Eaton
125NHM1B-690
ab € 15,27*
Zubehör
Eaton
224NHG1B-690
ab € 8,42*
Zubehör
Eaton
224NHG1BI
ab € 8,19*
Zubehör
Eaton
224NHG1BI-400
ab € 8,61*
Zubehör
Eaton
250NHG1BI-400
ab € 8,62*
Zubehör
Eaton
25NHG01BI
ab € 6,54*
Zubehör
Eaton
35NHG01BI
ab € 6,54*
Zubehör
Eaton
50NHG1B-690
ab € 8,65*
Zubehör
Eaton
63NHM1B-690
ab € 15,31*
Zubehör
Eaton
80NHG01BI
ab € 6,54*
Zubehör
Eaton
160NHM1B-690
ab € 10,46667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.