Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzlichtmodul grün, LED, 120 V SL4-FL120-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-88068260
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171362
EAN/GTIN:
     4015081678945
Suchbegriffe:
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Signalblinkleuchte
Alarmblitzleuchte

Blitzlichtmodul grün, LED, 120 V SL4-FL120-G

Blitzlichtmodul, Farbe grün, Sortiment: Signalsäulen SL, Schutzart: IP66, Schutzart UL: Type 4, 4X, 13, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 110/120 V AC, Lichtart: Blitzlicht, Leuchtmittel: LED, Einbaulage: beliebig, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1
Weitere Informationen:
Funktion:
Blitzlicht
Wiederholfrequenz einstellbar:
nein
Farbe:
grün
Außendurchmesser:
43 mm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110..120 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
110..120 V
Betriebsspannung bei DC:
0 V
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 71,80*
€ 88,40*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 76,95*
€ 93,96*
€ 4,00*
ab € 77,74*
€ 97,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 79,73*
€ 97,87*
Frei Haus
ab € 79,75*
€ 98,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,96*
€ 111,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,01*
€ 109,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,34*
€ 105,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,90*
€ 102,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
171298 SL4-PIB-250
ab € 35,47*
Ähnlich
Eaton
171299 SL4-PIB-400
ab € 51,47*
Ähnlich
Eaton
171307 SL4-PIB-T-400
ab € 77,98*
Ähnlich
Eaton
171304
ab € 41,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.