Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe schwarz XTS 41-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endkappe schwarz XTS 41-2
Endkappe schwarz XTS 41-2
Artikel-Nr.:
     3517B-88254802
Hersteller:
     Nordic Aluminium
Herst.-Nr.:
     XTS 41-2
EAN/GTIN:
     6410014506414
Suchbegriffe:
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe
endkappen stromschiene

Endkappe schwarz XTS 41-2

GLOBAL Trac Pro Endkappe für 3-Phasen Aufbauschiene - schwarz
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
31,5 mm
Höhe:
32,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
194
€ 6,90*
ab € 0,96*
€ 1,73*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,04*
€ 1,79*
€ 3,90*
ab € 1,18*
€ 2,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,36*
€ 2,30*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,37*
€ 2,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nordic Aluminium
19170411
ab € 1,31*
Ähnlich
Nordic Aluminium
19170413
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.