Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe schwarz XTS 41-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endkappe schwarz XTS 41-2
Endkappe schwarz XTS 41-2
Artikel-Nr.:
     6012C-88254802
Hersteller:
     Nordic Aluminium
Herst.-Nr.:
     XTS 41-2
EAN/GTIN:
     6410014506414
Suchbegriffe:
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe

Endkappe schwarz XTS 41-2

GLOBAL Trac Pro Endkappe für 3-Phasen Aufbauschiene - schwarz
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
31,5 mm
Höhe:
32,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1,21*
€ 1,87*
€ 5,00*
ab € 1,46*
€ 2,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,37*
€ 2,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,38*
€ 2,29*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,65*
€ 2,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nordic Aluminium
19170411
ab € 1,22*
Ähnlich
Nordic Aluminium
19170413
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.