Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Spot alu-eloxiert ww 20202780102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Spot alu-eloxiert ww 20202780102
Artikel-Nr.:
     3517B-88259302
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     20202780102
EAN/GTIN:
     4051268165389
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte

LED-Spot alu-eloxiert ww 20202780102

Dreh- und schwenkbarer LED Spot, Höhe bis 300mm stufenlos einstellbar, Metall-Gehäuse, Lichtfarbe warm weiß ca.3000K, Anschlussleitung 2,2m mit LED 24-Stecker, optionales Zubehör: Dimm-Controller mit Funkfernbedienung, 1-10V, DALI, ZigBee, Sonar oder WiFi Steuerung
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 44,09*
€ 59,53*
Frei Haus
ab € 45,50*
€ 61,24*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hera
20805005101
ab € 67,49*
Zubehör
Hera
ab € 42,35*
Zubehör
Hera
61500050521
ab € 38,40*
Zubehör
Hera
61500050522
ab € 47,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.