Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stromschienenleuchte 830, DALI, ws LUZ-P22 106 #666461


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stromschienenleuchte 830, DALI, ws LUZ-P22 106 #666461
LED-Stromschienenleuchte 830, DALI, ws LUZ-P22 106 #666461
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-88267204
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     666461
EAN/GTIN:
     4043544757760
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Lichtmanagement

LED-Stromschienenleuchte 830, DALI, ws LUZ-P22 106 #666461

Pendelleuchte in rechteckigem Design für Stromschienenmontage und vielfältige Beleuchtungsaufgaben, symmetrisch und breitstrahlende Lichtverteilung (Abstrahlwinkel 60°), hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Gehäuse aus Stahlblech, vorgesetzte Linsenoptik aus PMMA matt, höhenverstellbare Drahtseilabhängung 2-fach (Länge: 1500 mm, Kabel transparent) mit 3-Phasen-Stromschienenadapter DALI (ONETrack), Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Leuchtmittel: LED Modul | 830 | CRI 80 | 3000 K
Lebensdauer: L90 B50 50.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 220,15*
€ 272,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 219,52*
€ 272,98*
Frei Haus
ab € 221,08*
€ 274,98*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,38*
€ 324,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,84*
€ 318,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,13*
€ 302,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,51*
€ 294,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,15*
€ 261,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
667803
ab € 155,71*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659392
ab € 38,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.