Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaudownlight 230V 3000K, quadratisch 41642163


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaudownlight APOLLO MINI, 55°, 9,4W, 1216lm, IP20, 230V, CRI > 90, quadratisch, 3000K, silber
LED Einbaudownlight APOLLO MINI, 55°, 9,4W, 1216lm, IP20, 230V, CRI > 90, quadratisch, 3000K, silber
LED Einbaudownlight APOLLO MINI, 55°, 9,4W, 1216lm, IP20, 230V, CRI > 90, quadratisch, 3000K, silber
Artikel-Nr.:
     3517B-88269636
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     41642163
EAN/GTIN:
     4251433989004
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaudownlight 230V 3000K, quadratisch 41642163

LED-Einbaudownlight, schaltbar, Reflektor silber, facettiert, struktursilber, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 10,5 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 1.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 97,87*
€ 97,87*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 86,26*
€ 108,45*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 86,35*
€ 108,56*
€ 8,50*
ab € 87,53*
€ 109,97*
Frei Haus
ab € 89,81*
€ 112,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,45*
€ 129,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,92*
€ 121,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,93*
€ 117,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,26*
€ 102,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40645163
ab € 151,91*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41641163
ab € 71,03*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41643163
ab € 101,40*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40615163
ab € 152,05*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41611163
ab € 71,20*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41612163
ab € 86,33*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41613163
ab € 101,81*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41614163
ab € 121,03*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41615163
ab € 151,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.