Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanpl.-Schrauben I-Stern, SK, Teilg. 1137/021/51 4,5x80


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD-79 Spanpl.-Schrauben I-Stern, SK, Teilg. 1137/021/51 4,5x80
JD-79 Spanpl.-Schrauben I-Stern, SK, Teilg. 1137/021/51 4,5x80
Artikel-Nr.:
     3517B-88350266
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1137/021/51 4,5x80
EAN/GTIN:
     4026303928229
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschraube 4,5 x 80 tx20

JD-79 Spanpl.-Schrauben I-Stern, SK, Teilg. 1137/021/51 4,5x80

JD-79 Spanpl.-schraube mit I-Stern, Senkkopf, Teilgewinde und Fräsrippen unter dem Kopf galv. verzinkt gelb chromatiert LnL- 100 Stück Die JD Spanplattenschrauben eignen sich für einen universellen Einsatz in Hartholz, Spanplatten, Kunststoffe und andere Materialien. Niedrige Einschraubmomente werden durch eine spezielle Oberflächen-Gleitbeschichtung erreicht.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
80 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 10,50*
€ 14,55*
€ 5,95*
ab € 10,588*
€ 14,668*
€ 3,90*
ab € 11,93*
€ 16,52*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,55*
€ 17,3145
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,50*
€ 17,255
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,79*
€ 16,4101
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,28*
€ 15,8032
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,67*
€ 15,0773
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,50*
€ 12,495
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,105* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.