Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschrauben o. Mutter Edelst. A2 3349/000/54 6x60


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flachrundschrauben o. Mutter Edelst. A2 3349/000/54 6x60
Flachrundschrauben o. Mutter Edelst. A2 3349/000/54 6x60
Artikel-Nr.:
     3517B-88351039
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3349/000/54 6x60
EAN/GTIN:
     4001796013386
Suchbegriffe:
Edelstahlbordwandschraube

Flachrundschrauben o. Mutter Edelst. A2 3349/000/54 6x60

Flachrundschraube mit Vierkantansatz ohne Mutter, V2A DIN 603blank LnL- 20 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
60 mm
Mit Mutter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 15,43*
€ 21,06*
€ 3,90*
ab € 17,51*
€ 23,85*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,06*
€ 25,0614
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,85*
€ 24,8115
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,04*
€ 23,8476
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,98*
€ 22,5862
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,44*
€ 21,9436
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,43*
€ 18,3617
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,7715* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.