Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschrauben o. Mutter Edelst. A2 3349/000/54 6x60


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flachrundschrauben o. Mutter Edelst. A2 3349/000/54 6x60
Flachrundschrauben o. Mutter Edelst. A2 3349/000/54 6x60
Artikel-Nr.:
     6012C-88351039
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3349/000/54 6x60
EAN/GTIN:
     4001796013386
Suchbegriffe:
Edelstahlbordwandschraube

Flachrundschrauben o. Mutter Edelst. A2 3349/000/54 6x60

Flachrundschraube mit Vierkantansatz ohne Mutter, V2A DIN 603blank LnL- 20 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
60 mm
Mit Mutter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 15,43*
€ 21,06*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 17,51*
€ 23,85*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,85*
€ 28,3815
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,50*
€ 27,965
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,52*
€ 26,7988
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,34*
€ 25,3946
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,87*
€ 24,8353
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,51*
€ 20,8369
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,8755* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.