Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88351256 Herst.-Nr.: 3414/000/51 4,8x32 EAN/GTIN: 4026303993104 |
| |
|
| | |
| Linsen-Blechschrauben mit Kreuzschlitz, A2 3414/000/51 4,8x32 Linsen-Blechschraube mit Kreuzschlitz H, Form C V2A DIN EN ISO 7049(ehem.DIN 7981) Abm.4,8x32blank LnL- 100 Stück Weitere Informationen: | | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte: | Edelstahl 304 (V2A) | Oberflächenschutz: | sonstige | Gehärtet: | ja | Kopfform: | Linsenkopf | Schraubsystem: | Phillips PH | Gewindedurchmesser: | 4,8 mm | Länge: | 32 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Edelstahlschraube DIN 7981, Edelstahlschraube ISO 7049, ISO 7049 Edelstahl, Linsenblechschraube, blechschrauben din 7981 a2, blechschraube din 7981, din 7981 c |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 22,92* | € 31,05* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 25,96* | € 34,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2292* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|