Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsen-Blechschrauben mit Kreuzschlitz, A2 3414/000/51 4,8x32


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Linsen-Blechschrauben mit Kreuzschlitz, A2 3414/000/51 4,8x32
Linsen-Blechschrauben mit Kreuzschlitz, A2 3414/000/51 4,8x32
Artikel-Nr.:
     6012C-88351256
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3414/000/51 4,8x32
EAN/GTIN:
     4026303993104
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049

Linsen-Blechschrauben mit Kreuzschlitz, A2 3414/000/51 4,8x32

Linsen-Blechschraube mit Kreuzschlitz H, Form C V2A DIN EN ISO 7049(ehem.DIN 7981) Abm.4,8x32blank LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Gehärtet:
ja
Kopfform:
Linsenkopf
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
4,8 mm
Länge:
32 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 23,05*
€ 30,98*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,14*
€ 34,92*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,92*
€ 41,5548
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,77*
€ 41,3763
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,86*
€ 39,1034
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,75*
€ 37,7825
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,83*
€ 36,6877
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,14*
€ 31,1066
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2614* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.