Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing 3103/000/51 2,5x20


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing 3103/000/51 2,5x20
Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing 3103/000/51 2,5x20
Artikel-Nr.:
     3517B-88351822
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3103/000/51 2,5x20
EAN/GTIN:
     4001796008238
Suchbegriffe:
Linsensenkholzschraube

Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing 3103/000/51 2,5x20

Linsensenk-Holzschraube mit Schlitz, Messing DIN 95 blank LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gehärtet:
nein
Schraubsystem:
Schlitz
Länge:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 5,28*
€ 7,54*
€ 3,90*
ab € 5,99*
€ 8,51*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,54*
€ 8,9726
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,48*
€ 8,9012
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,20*
€ 8,568
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,94*
€ 8,2586
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,66*
€ 7,9254
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0528* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.