Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenk-Holzschrauben Schlitz, MS-vern. 3103/079/53 3,5x16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Linsensenk-Holzschrauben Schlitz, MS-vern. 3103/079/53 3,5x16
Linsensenk-Holzschrauben Schlitz, MS-vern. 3103/079/53 3,5x16
Artikel-Nr.:
     3517B-88351986
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3103/079/53 3,5x16
EAN/GTIN:
     4001796012358
Suchbegriffe:
Linsensenkholzschraube

Linsensenk-Holzschrauben Schlitz, MS-vern. 3103/079/53 3,5x16

Linsensenk-Holzschraube mit Schlitz, Messing DIN 95 verchromt LnL- 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gehärtet:
nein
Schraubsystem:
Schlitz
Länge:
16 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 3,25*
€ 4,71*
€ 3,90*
ab € 3,68*
€ 5,32*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,71*
€ 5,6049
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,36*
€ 5,1884
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,20*
€ 4,998
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,13* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.