Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenk-Holzschrauben Schlitz, MS-vern. 3103/079/53 3,5x16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Linsensenk-Holzschrauben Schlitz, MS-vern. 3103/079/53 3,5x16
Linsensenk-Holzschrauben Schlitz, MS-vern. 3103/079/53 3,5x16
Artikel-Nr.:
     6012C-88351986
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3103/079/53 3,5x16
EAN/GTIN:
     4001796012358
Suchbegriffe:
Linsensenkholzschraube
linsensenkholzschraube verchromt

Linsensenk-Holzschrauben Schlitz, MS-vern. 3103/079/53 3,5x16

Linsensenk-Holzschraube mit Schlitz, Messing DIN 95 verchromt LnL- 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gehärtet:
nein
Schraubsystem:
Schlitz
Länge:
16 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 3,23*
€ 4,74*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,66*
€ 5,35*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,35*
€ 6,3665
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,10*
€ 6,069
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,93*
€ 5,8667
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,83*
€ 5,7477
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,48*
€ 5,3312
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1464* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.