Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel CPU und Power Modul Remote I/O IS1 9490/11-12 #162707


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-88360085
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     162707
EAN/GTIN:
     4046827031212
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display

Sockel CPU und Power Modul Remote I/O IS1 9490/11-12 #162707

Remote I/O IS1, Sockel für CPU und Power Modul für Zone 1, Typ: 9490/11-12, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Nennspannung: 24 V DC, 120 / 230 V AC, Stromaufnahme(ohne I/O Module): ca. 0,21 A bei 24 V DC ca. 25, Stromaufnahme(m. 8 I/O Module): ca. 0,4 A bei 230 V AC ca. 0,8, Umgebungstemperatur min.: -20°C, Umgebungstemperatur max.: +65°C, Länge: 253 mm, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex d e [ia] [ib], IIC T4 Gb IIC T4 Gb, Für weitere Info siehe: r-stahl.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung bei AC 50 Hz:
90..253 V
Eingangsspannung bei AC 60 Hz:
90..253 V
Eingangsspannung bei DC:
20..35 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:
0 A
Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:
0 A
Max. Eingangsstrom bei DC:
0 A
Ausgangsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Ausgangsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 352,37*
€ 409,68*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 355,35*
€ 412,71*
Frei Haus
ab € 359,95*
€ 416,46*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 374,28*
€ 440,82*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 406,91*
€ 467,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,71*
€ 491,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,06*
€ 482,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,16*
€ 453,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,92*
€ 444,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,35*
€ 422,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.