| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88360723 Herst.-Nr.: IPSWP06N02A EAN/GTIN: 8023903398540 |
| |
|
| | |
| Netzwerk Switch POESwitch,4POEPorts+ IPSWP06N02A Netzwerk-Switch mit 4 PoE-Ports + 2 Gigabit SFP Ports. Montage auf DIN-Schiene. Empfohlenes Netzteil ART. PS4825A Weitere Informationen: | | Ethernet: | ja | Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: | 4 | Power over Ethernet (PoE): | 802.3 af (PoE) | Anzahl der PoE-Ports: | 4 | Max. PoE-Leistung: | 32 W | Max. Leistungsaufnahme: | 65 W | Redundante Stromversorgung: | nein | Montageart: | sonstige | Layer 2: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 243,96* | € 249,01* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 246,40* | € 251,53* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 274,73* | € 280,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|