Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder flexibel aus PC DPSN-KF ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder flexibel aus PC DPSN-KF ws
Verbinder flexibel aus PC DPSN-KF ws
Artikel-Nr.:
     3517B-88365864
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     37644006100
EAN/GTIN:
     4020863337316
Suchbegriffe:
Stromschienen-Flexkupplung
Stromschienen-Verbinder flexibel

Verbinder flexibel aus PC DPSN-KF ws

Struktur-Zubehör Kupplung multiflex für DPSN/DPSNA, 0°-360°, 7-polig, horizontal und vertikal. Schienenverbinder aus Kunststoff, stufenlos dreh- und schwenkbar 0°-360°, horizontal und vertikal
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder flexibel
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
265 mm
Breite:
31,4 mm
Höhe:
37,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 42,59*
€ 58,05*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,90*
€ 58,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,01*
€ 59,53*
Frei Haus
ab € 43,80*
€ 59,64*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.