Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder flexibel aus PC DPSN-KF ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder flexibel aus PC DPSN-KF ws
Verbinder flexibel aus PC DPSN-KF ws
Artikel-Nr.:
     6012C-88365864
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     37644006100
EAN/GTIN:
     4020863337316
Suchbegriffe:
Stromschienen-Flexkupplung
Stromschienen-Verbinder flexibel

Verbinder flexibel aus PC DPSN-KF ws

Struktur-Zubehör Kupplung multiflex für DPSN/DPSNA, 0°-360°, 7-polig, horizontal und vertikal. Schienenverbinder aus Kunststoff, stufenlos dreh- und schwenkbar 0°-360°, horizontal und vertikal
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder flexibel
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
265 mm
Breite:
31,4 mm
Höhe:
37,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 42,59*
€ 58,05*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,90*
€ 58,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,01*
€ 59,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 43,80*
€ 59,64*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.