Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel SX Plus 8x65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-88368087
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     568108
EAN/GTIN:
     4048962480887
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spanplattenschraube

Dübel SX Plus 8x65

Der fischer Spreizdübel SX Plus ist durch seine 4-fach Spreizung der Spezialist für Vollbaustoffe wie Beton, Kalksandstein und Mauerwerk. Die speziellen Fixierflügel sorgen für eine Vorfixierung der Schraube, wodurch diese bei Überkopf Anwendungen nicht zusätzlich festgehalten werden muss. Diese Schraubenfixierung ermöglicht dem Anwender einen flexiblen und komfortablen Setzvorgang.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spreizdübel
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Mit Schraube:
nein
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Bohrlochtiefe:
75 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0823*
€ 0,129*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0891*
€ 0,1296*
13 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0885*
€ 0,1297*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,0963*
€ 0,1457*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,101*
€ 0,1468*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1296*
€ 0,15422
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1263*
€ 0,1503
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1142*
€ 0,1359
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1113*
€ 0,13245
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0891*
€ 0,10603
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 6,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.