Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden 1HE 250mm tief sw MHF 19250-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fachboden 1HE 250mm tief sw MHF 19250-S
Fachboden 1HE 250mm tief sw MHF 19250-S
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-88457853
Hersteller:
     ENOC
Herst.-Nr.:
     50576
EAN/GTIN:
     7330701021114
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden

Fachboden 1HE 250mm tief sw MHF 19250-S

Zur Festmontage am 19"
Profil, integrierte Belüftungsschlitze
Weitere Informationen:
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Profil
Breite:
482 mm
Tiefe:
250 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 25,59*
€ 35,35*
€ 3,90*
ab € 26,33*
€ 36,44*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 29,05*
€ 39,78*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.