Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENOC MHF 19250-S Fachboden 19z 3HE 250mm 50576


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Enoc System MHF 19250-S Regalboden
Enoc System MHF 19250-S Regalboden
Enoc System MHF 19250-S Regalboden
Artikel-Nr.:
     986-4728477
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     50576
EAN/GTIN:
     7330701021114
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
MH 19250-S19z Fachboden mit Ventilationsschlitzen Festmontage am 19-Zoll-Profil vorn Tiefenverstellbar in verschiedenen Winkelnpositionen 3 HE Max. Belastung 30kg 250mm tief Oberflächenbehandlung: Strukturlack Schwarz RAL 9005
Weitere Informationen:
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Profil
Breite:
482 mm
Tiefe:
250 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Metall
RAL-Nummer:
9005
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 25,59*
€ 35,35*
€ 3,90*
ab € 26,33*
€ 36,44*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 29,05*
€ 39,78*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.