| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88461759 Herst.-Nr.: 3270518 EAN/GTIN: 4063151855550 |
| |
|
| | |
| Distanzplatte DP-LPO 2,5 Distanzplatte, Tiefe: 24,4 mm, Breite: 5,2 mm, Höhe: 18,5 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Stärke: | 5,15 mm | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,307* | € 0,437* | | | | Lager 3517 | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 0,3082* | € 0,4382* | | | | | | 26 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,3276* | € 0,4676* | | | | | | | | 50 | | € 3,90* | ab € 0,3488* | € 0,4888* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,91* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|