Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzplatte DP-LPO 2,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-88461759
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3270518
EAN/GTIN:
     4063151855550

Distanzplatte DP-LPO 2,5

Distanzplatte, Tiefe: 24,4 mm, Breite: 5,2 mm, Höhe: 18,5 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Stärke:
5,15 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 16,15*
€ 23,06*
€ 5,46*
ab € 17,60*
€ 25,06*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,64*
€ 27,64*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,64*
€ 32,8916
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (€ 0,5528* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.