Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker für Endhalter UCT-TMC (30X8)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-88462569
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1278515
EAN/GTIN:
     4063151475499
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
Reihenklemmen Endhalter

Marker für Endhalter UCT-TMC (30X8)

Marker für Endhalter, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten, Schriftfeldgröße: 30 x 8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 5
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,66991*
€ 27,21992*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 19,45006*
€ 27,25002*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,46714*
€ 27,37714*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 20,10575*
€ 28,05572*
€ 3,90*
ab € 22,17005*
€ 30,72006*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,25002*
€ 32,42752
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,63003*
€ 31,68974
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,30003*
€ 30,10704
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,30008*
€ 28,9171
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,30006*
€ 27,72707
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,45006*
€ 23,14557
pro Packung
1 Packung enthält 7 Stück (ab € 2,77858* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801384
ab € 18,48*
Zubehör
Phoenix Contact
5147421
ab € 124,32*
Zubehör
Phoenix
1044347
ab € 83,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1281799
ab € 71,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1044346
ab € 82,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.