Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker für Endhalter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3599757
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     UCT-TMC(30X8)
EAN/GTIN:
     4063151475499
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
Reihenklemmen Endhalter
Marker für Endhalter, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten, Schriftfeldgröße: 30 x 8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 5 Farbe: weiß, Halogenfrei: false, Codierungsrichtung: horizontal und vertikal
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
UCT-TMC(30X8)
Ident Code:
1278515
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen Endhalterung, Reihenklemmen Endklammer, Reihenklemmen Endwinkel, phoenix contact klemmenmarkierung, zackband, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungssystem, Klemmen-Markierung, Kennzeichnungsschild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,52991*
€ 26,0099*
€ 5,46*
ab € 19,51005*
€ 27,14005*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,5671*
€ 27,25716*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 20,09574*
€ 27,93574*
€ 3,90*
ab € 22,06008*
€ 30,5501*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,93574*
€ 33,24353
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,3357*
€ 32,52948
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,99576*
€ 30,93495
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,08576*
€ 29,85205
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,9757*
€ 28,53108
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,09574*
€ 23,91393
pro Packung
1 Packung enthält 7 Stück (ab € 2,87082* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801384
ab € 18,48*
Zubehör
Phoenix Contact
5147421
ab € 124,32*
Zubehör
Phoenix
1044347
ab € 83,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1281799
ab € 71,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1044346
ab € 82,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.