Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strip 10m 2700K 391407


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Strip 10m 2700K 391407
LED-Strip 10m 2700K 391407
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517B-88469175
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     391407
EAN/GTIN:
     7021983914071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Strip 10m 2700K 391407

STRIPLINE 10m 9W/m 2700K m.2x5m KABEL
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lampenleistung je Meter:
9 W
Lichtstrom je Meter:
827 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Geeignet für Dimmer:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 158,84*
€ 197,33*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 165,98*
€ 206,52*
Frei Haus
ab € 172,81*
€ 215,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 180,68*
€ 222,63*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,52*
€ 245,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,97*
€ 245,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,40*
€ 230,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,32*
€ 225,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,98*
€ 197,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.