Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse XAP, Metall gelb, für Not-Aus/Ha XAPK11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leergehäuse XAP, Metall gelb, für Not-Aus/Ha XAPK11
Leergehäuse XAP, Metall gelb, für Not-Aus/Ha XAPK11
Artikel-Nr.:
     3517B-88568904
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XAPK11
EAN/GTIN:
     3389118039605
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP

Leergehäuse XAP, Metall gelb, für Not-Aus/Ha XAPK11

Leergehäuse der Baureihe Harmony XAP. Aus Metall mit Zinklegierung. Farbe: gelb, ohne Bohrung. Geeignet für den Einsatz mit einem Not-Aus/Halt. Größe des Gehäuses: 80x80x51,5. Mit einer M20 Kabeldurchführung. IP-Schutzklassen bis IP69K und Umgebungstemperaturen von -25°C bis +70°C. Die modularen Harmony Drucktaster Baureihen mit 22mm oder 30mm Einbaumaß kombinieren einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit höchster Robustheit.
Weitere Informationen:
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
80 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
51,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 28,63*
€ 38,40*
€ 5,95*
ab € 28,88*
€ 38,52*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,57*
€ 38,96*
€ 3,90*
ab € 29,62*
€ 39,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,23*
€ 40,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.