Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollerleuchte sw-si 602025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pollerleuchte sw-si 602025
Pollerleuchte sw-si 602025
Artikel-Nr.:
     3517B-88713703
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     602025
EAN/GTIN:
     4007235020250
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

Pollerleuchte sw-si 602025

Albert-Pollerleuchte 602025 aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit opalem Glas. Eingerichtet für 1 x A60 75W, Fassung E 27. Anschlussfertig zum aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeinbausockel Typ Nr. 690010.Farbe: schwarz- IP 44 - Schutzklasse : d 100 x d 195 x 900 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Fußplatte:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 366,88*
€ 366,88*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 318,28*
€ 375,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 318,81*
€ 375,93*
Frei Haus
ab € 321,49*
€ 378,93*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 328,02*
€ 386,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,37*
€ 446,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,04*
€ 443,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,65*
€ 424,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,38*
€ 415,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,28*
€ 378,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.