Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pollerleuchte schwarz 662274


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pollerleuchte schwarz 662274
LED-Pollerleuchte schwarz 662274
Artikel-Nr.:
     3517B-88713992
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     662274
EAN/GTIN:
     4007235622744
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

LED-Pollerleuchte schwarz 662274

Pollerleuchte Typ Nr. 2274, 360 Grad, symmetrisch, 1 x LED 22 W, 2200 lm, Farbe: schwarz, mit auswechselbaren LED Komponenten und integriertem Überspannungsschutz, Lichtfarbe warmweiß, 3000 K, Aluminiumguss, opaler schlagzäher Acrylglaszylinder
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Fußplatte:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 387,50*
€ 387,50*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 346,28*
€ 406,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 346,60*
€ 407,18*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 349,38*
€ 409,29*
Frei Haus
ab € 349,63*
€ 410,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,60*
€ 483,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,10*
€ 477,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,04*
€ 459,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,38*
€ 437,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,28*
€ 412,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690085
ab € 200,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.