Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Bodeneinbauleuchte V4A IP67 14037223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Kegeldiagramm
Artikel-Nr.:
     3517B-88717782
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     14037223
EAN/GTIN:
     4251433926245
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

LED-Bodeneinbauleuchte V4A IP67 14037223

LED-Bodeneinbauleuchte, V4A, 24 V DC, IP67, schaltbar, edelstahl, rund. Einbaumontage, Bodenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Bodenmontage, Material: Edelstahl V4A / Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP67, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 24V, Leistung: 6 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 420 lm, Farbtemperatur: 3.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 109,96*
€ 109,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 94,88*
€ 115,52*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 96,38*
€ 116,79*
€ 8,50*
ab € 98,59*
€ 118,94*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 99,31*
€ 120,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,79*
€ 138,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,63*
€ 137,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,76*
€ 131,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,26*
€ 127,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,38*
€ 114,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17207000
ab € 35,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.