| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88720508 Herst.-Nr.: 3113979 EAN/GTIN: 8018367716887 |
| |
|
| | |
| LED-Pollerleuchte 3000K 3113979 Pollerleuchtenserie für den Außenbereich, bestehend aus: Leuchtenkörper und Deckel aus AISI 316 elektropoliertem Edelstahl oder aus pulverbeschichtetem Aluminium. Diffusor aus transparentem UV-beständigem Polycarbonat. Optikeinheit bestehend aus Linsen die speziell für eine höchste Leistungsfähigkeit und optimale Lichtverteilung konzipiert wurden. Die Linsen sind aus einem spezifischen Polycarbonatoptik gefertigt, der die höchstmögliche Durchlässigkeit samt UV Strahlen - und Hitzebeständigkeit gewährleistet. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Art der Leuchte: | Pollerleuchte | Mit Fußplatte: | ja | Mit Lichtsensor: | nein | Mit Bewegungsmelder: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 419,37* | € 496,14* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 421,84* | € 496,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 423,63* | € 501,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|