| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88725161 Herst.-Nr.: 84108K3 EAN/GTIN: 4044017296410 |
| |
|
| | |
| LED-Wegeleuchte Grafit, 3000K 84108K3 BEGA Garten- und Wegeleuchte 84108K3 für den privaten Bereich. Abgeblendetes, bandförmiges Licht. LED, 13,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 851 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Art der Leuchte: | Pollerleuchte | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Fassung: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige | Gehäusefarbe: | anthrazit | Werkstoff der Abdeckung: | Glas strukturiert | Spannungsart: | AC/DC | Nennspannung: | 220..240 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smart Home Pollerleuchte, Smart Home Sockelleuchte, Smart Home Wegeleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, bega pollerleuchte led, pfeilerleuchte, bega pfeilerleuchte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 280,14* | € 332,51* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 280,79* | € 333,46* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 282,68* | € 336,81* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 284,85* | € 340,15* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 314,16* | € 371,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|