| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88727880 Herst.-Nr.: WLSD441502 EAN/GTIN: 4037293060233 |
| |
|
| | |
| LED-Wegeleuchte m.Steckdosen, 3000K WLSD441502 LED Wegeleuchte mit zwei integrierten Steckdosen hinter der Tür an der Frontseite der Leuchte. Bei Verwendung von Winkelsteckern kann die Tür auch bei angeschlossenen Verbrauchern geschlossen werden. Die Steckdosen können bis max. 16A und 3680W belastet werden. Da die Steckdosen und die LED über getrennte Phasen angeschlossen werden, können diese separat über externe Schalter geschaltet werden. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Art der Leuchte: | Pollerleuchte | Mit Fußplatte: | ja | Mit Lichtsensor: | nein | Mit Bewegungsmelder: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Oberflächenschutz: | pulverbeschichtet | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smart Home Pollerleuchte, Smart Home Sockelleuchte, Smart Home Wegeleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerlampen led, pfeilerleuchte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 100,34* | € 126,79* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 102,97* | € 130,10* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 107,21* | € 135,46* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 114,04* | € 143,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|