Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollerleuchte LED 2800K 9.883.9002.00335AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pollerleuchte LED 2800K 9.883.9002.00335AL
Artikel-Nr.:
     3517B-88753809
Hersteller:
     Leipziger Leuchten
Herst.-Nr.:
     9.883.9002.00335AL
EAN/GTIN:
     0722699699593
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

Pollerleuchte LED 2800K 9.883.9002.00335AL

Pollerleuchte PETRA PA III/350 LED, 1 LED 8.0 W / 806 lm - 2700 K. SK I. Leuchtenkörper: rundes Standrohr ohne Tür, aus Aluminium, pulverbeschichtet in RAL oder DB Farbe. Farbe: DB 703. Abdeckung: PMMA RESIST, opal, schlagzäh. Anschluss: komplett verdrahtet, mit Hilfe einer Klemme unterhalb des Leuchtenkopfes. VG in Lampe integriert. Montage: mit angeschweißter Flanschplatte: zum Aufschrauben.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 233,17*
€ 288,96*
Frei Haus
ab € 234,40*
€ 291,83*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,96*
€ 343,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,70*
€ 337,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,60*
€ 312,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,94*
€ 306,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,17*
€ 277,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.