Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollerleuchte sw 20W E27 662269


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pollerleuchte sw 20W E27 662269
Pollerleuchte sw 20W E27 662269
Artikel-Nr.:
     3517B-88758624
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     662269
EAN/GTIN:
     4007235622690
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Montageplatte

Pollerleuchte sw 20W E27 662269

Albert-Pollerleuchte 662269 aus Aluminiumguß mit opalem Glas und Acrylglaszylinder klar. Eingerichtet für 1 x Lampe max. 18W, Fassung E27.Anschlussfertig mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeinbausockel Typ Nr. 690010.Farbe: schwarz Schutzart IP 44 - Schutzklasse : d 100 x 900 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Fußplatte:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 243,88*
€ 243,88*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 214,21*
€ 255,80*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 214,42*
€ 256,40*
Frei Haus
ab € 216,91*
€ 258,36*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 220,03*
€ 261,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,80*
€ 304,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,49*
€ 301,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,43*
€ 287,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,22*
€ 282,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,21*
€ 254,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690080
ab € 98,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.