Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelleuchte ws 75W E27 670542


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelleuchte ws 75W E27 670542
Sockelleuchte ws 75W E27 670542
Artikel-Nr.:
     3517B-88759740
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     670542
EAN/GTIN:
     4007235705423
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Smart Home Außensockelleuchte

Sockelleuchte ws 75W E27 670542

Albert-Sockelleuchte 670542 aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit Acrylglas klar. Eingerichtet für 1 x Lampe 75W, Fassung E 27. Anschlussfertig zum aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeinbausockel Typ Nr. 690010.Farbe: weiß- IP 44 - Schutzklasse : d 200 x 400 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Mit Fußplatte:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 212,50*
€ 212,50*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 184,14*
€ 223,43*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 185,53*
€ 224,04*
Frei Haus
ab € 190,47*
€ 230,31*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 190,63*
€ 230,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,43*
€ 265,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,49*
€ 264,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,74*
€ 248,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,83*
€ 242,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,14*
€ 219,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.