| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88777343 Herst.-Nr.: 77221AK3 EAN/GTIN: 4044017211116 |
| |
|
| | |
| Gartenleuchte, silber 3000K 77221AK3 BEGA Garten- und Wegeleuchte 77221AK3. Abgeblendetes, gerichtetes Licht. LED, 9,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 756 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Art der Leuchte: | Pollerleuchte | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Fassung: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige | Gehäusefarbe: | Silber | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff transparent | Spannungsart: | AC/DC | Nennspannung: | 220..240 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smart Home Pollerleuchte, Smart Home Sockelleuchte, Smart Home Wegeleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, bega pollerleuchte led, pfeilerleuchte, bega pfeilerleuchte |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 382,48* | € 450,52* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 385,42* | € 454,74* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 387,14* | € 455,96* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 389,55* | € 460,32* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 396,09* | € 464,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|