Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube mit Schaft, 8.8 0202/001/01 16x80


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschraube mit Schaft, 8.8 0202/001/01 16x80
Sechskantschraube mit Schaft, 8.8 0202/001/01 16x80
Artikel-Nr.:
     3517B-88852610
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0202/001/01 16x80
EAN/GTIN:
     4001796138546
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014

Sechskantschraube mit Schaft, 8.8 0202/001/01 16x80

Sechskantschraube mit Schaft 8.8 DIN EN ISO 4014(ehem.DIN 931) galv. verzinkt HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
16
Länge bis Unterkante Kopf:
80 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 14,12*
€ 19,23*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 14,155*
€ 19,345*
€ 3,90*
ab € 16,00*
€ 21,63*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,23*
€ 22,8837
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,97*
€ 22,5743
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,25*
€ 21,7175
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,42*
€ 20,7298
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,83*
€ 20,0277
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,12*
€ 16,8028
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5648* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.