Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931) zn M16x80mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931) zn M16x80mm HP
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931) zn M16x80mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796138546
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796138546
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8; DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931); galv. verzinkt; M16x80mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x80mm HP
ISO:
4014
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
80 mm
d:
16 mm
b=l<125 mm:
38 mm
b=l 125-200 mm:
44 mm
b=l>200 mm:
57 mm
k:
10 mm
s:
24 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0202/001/ 16,0/ 80/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 14,11*
€ 19,47*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 14,285*
€ 19,605*
€ 3,90*
ab € 15,99*
€ 21,92*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,605*
€ 23,32995
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,315*
€ 22,98485
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,675*
€ 22,22325
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,545*
€ 20,87855
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,975*
€ 20,20025
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,285*
€ 16,99915
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5714* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.