Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0303/001/01 5x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselfüh... zn M5x40mm HP
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselfüh... zn M5x40mm HP
Artikel-Nr.:
     3517B-88854168
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0303/001/01 5x40
EAN/GTIN:
     4001796741999
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0303/001/01 5x40

Zylinderschrauben 8.8 mit Innensechskant und Schlüsselführung niedrig Kopf DIN 6912 galv. verzinkt HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
5
Länge bis Unterkante Kopf:
40 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
215
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1645*
€ 0,2545*
5 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 8,50*
ab € 7,51*
€ 10,58*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,00*
ab € 12,24*
€ 16,94*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 14,02*
€ 19,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,94*
€ 20,1586
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,30*
€ 17,017
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,87*
€ 16,5053
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,55*
€ 14,9345
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 12,38*
€ 14,7322
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 12,24*
€ 14,5656
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0612* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6153070
ab € 5,36*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0107*
Zubehör
k.A.
ab € 0,00905*
Zubehör
k.A.
05248
ab € 0,04*
Zubehör
k.A.
43951
ab € 0,00779*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.