Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Ringschraube C 15 galv.verz. 1567/001/99 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringschraube C 15 galv.verz. 1567/001/99 8
Ringschraube C 15 galv.verz. 1567/001/99 8
Artikel-Nr.:
     3517B-88860783
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1567/001/99 8
EAN/GTIN:
     4001796757594
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580

Ringschraube C 15 galv.verz. 1567/001/99 8

Ringschrauben C 15 ähnlich DIN 580 (entspricht Ausgabe März 1972) galv. verzinkt 1 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Schaftdurchmesser:
8 mm
Ösen-Innendurchmesser:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 0,3134*
€ 0,5034*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 0,64*
€ 1,03*
€ 3,90*
ab € 1,09*
€ 1,67*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.