Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passfeder Form A Höhe 9mm 1673/000/99 14x100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 6885 Passfedern Form A Höhe 9 mm 14x100mm
DIN 6885 Passfedern Form A Höhe 9 mm 14x100mm
Artikel-Nr.:
     3517B-88861016
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1673/000/99 14x100
EAN/GTIN:
     4001796301285
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885

Passfeder Form A Höhe 9mm 1673/000/99 14x100

Passfedern Form A Höhe 9 mm 1 Stück
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: din6885 14x9x100, din 6885, din 6885 b14
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 38,88*
€ 50,75*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 38,765*
€ 50,875*
Frei Haus
ab € 39,95*
€ 52,31*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,75*
€ 60,3925
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,69*
€ 60,3211
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,99*
€ 55,9181
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,94*
€ 54,6686
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,51*
€ 52,9669
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,88*
€ 46,2672
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7776* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.