Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift gehärtet, Stahl 1658/000/01 8x28


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 6325 Zylinderstifte gehärtet, Stahl Toleranzfeld m6 8x28mm HP
DIN 6325 Zylinderstifte gehärtet, Stahl Toleranzfeld m6 8x28mm HP
Artikel-Nr.:
     3517B-88861980
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1658/000/01 8x28
EAN/GTIN:
     4001796295577
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734

Zylinderstift gehärtet, Stahl 1658/000/01 8x28

Zylinderstifte gehärtet, Stahl Toleranzfeld m6 HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
8 mm
Länge:
28 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 10,15*
€ 14,06*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 16,54*
€ 22,47*
€ 3,90*
ab € 18,83*
€ 25,49*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,47*
€ 26,7393
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,41*
€ 26,6679
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,38*
€ 25,4422
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,36*
€ 24,2284
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,81*
€ 23,5739
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,54*
€ 19,6826
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1654* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.