Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift gehärtet, Stahl 1658/000/01 8x28


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 6325 Zylinderstifte gehärtet, Stahl Toleranzfeld m6 8x28mm HP
DIN 6325 Zylinderstifte gehärtet, Stahl Toleranzfeld m6 8x28mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-88861980
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1658/000/01 8x28
EAN/GTIN:
     4001796295577
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734

Zylinderstift gehärtet, Stahl 1658/000/01 8x28

Zylinderstifte gehärtet, Stahl Toleranzfeld m6 HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
8 mm
Länge:
28 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
237
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4375*
€ 0,5775*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 10,14*
€ 13,99*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 16,60*
€ 22,53*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 18,85*
€ 25,43*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,43*
€ 30,2617
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,39*
€ 25,4541
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 20,11*
€ 23,9309
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 19,14*
€ 22,7766
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 18,88*
€ 22,4672
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 18,85*
€ 22,4315
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1885* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.