Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe galv.verz. 1761/001/01 14


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Scheibe DIN EN ISO 7089 200 HV zn 14mm HP
Scheibe DIN EN ISO 7089 200 HV zn 14mm HP
Artikel-Nr.:
     3517B-88862628
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1761/001/01 14
EAN/GTIN:
     4044325506836
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089

Scheibe galv.verz. 1761/001/01 14

Scheibe DIN EN ISO 7089 200 HV galv. verzinkt HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
14 mm
Außendurchmesser:
28 mm
Stärke:
1,6 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 8,66*
€ 12,12*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,55*
€ 13,28*
€ 3,90*
ab € 10,79*
€ 14,95*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,28*
€ 15,8032
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,17*
€ 15,6723
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,49*
€ 14,8631
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,05*
€ 14,3395
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,48*
€ 13,6612
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,55*
€ 11,3645
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,04775* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.